SS-300-BR システムストーン SS ワタナベ工業 60780667 SS-300-BR システムストーン SS ワタナベ工業 60780667 SS-300-BR システムストーン SS ワタナベ工業 60780667

システムストーン SS

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60780667 品番 SS-300-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ストーン調でデザイン性に富んでいます。
手軽にジョイント施工が出来ます。
静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。
システムターフR、シバックスともジョイントが可能です。

ブラウン 材質PE樹脂 用途屋上、ベランダ、遊技場など トラスコ品番794-8794 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
ベランダのタイル
UMエンジニアリング 様 (サービス業)

寸法が300mm強あり、既設の物と取り替えた時に隙間が出来ない。
軽量で施工時に運搬が楽。

対象商品:
60780658
2020-05-29
用途:
庭先の通路
製造業

砂利の上に敷いて車椅子も通れるようにしました。
簡易的なフラットな通路としてしっかりした造りと見栄えで満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
60780658
2018-01-19
用途:
ベランダに使用

清掃が簡単です。また、外見の見栄えもいいです。以前は人口芝をひいていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする