3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マット・スノコ
3M(スリーエム)の マット
3M(スリーエム)の 泥落しマット・泥除けマット
エントラップマット スタンダード・アンバック グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60780694
品番
E/SUB GRA 900X1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
オープンZ型構造で裏地なしタイプです。
薄手なのでドアの開閉やカートの通行もスムーズです。
材質
塩化ビニール(PVC)
色
グレー
用途
建物アウトドア用マット
仕様
泥抜き穴あり、裏地なし
トラスコ品番
778-5682
長さ(mm)
1500
幅(mm)
900
厚さ(mm)
6
質量(kg)
5.5
適合品番
(防炎性能登録番号)E1120046
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。