階段用ぴたマット

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(15枚) 注文コード 60780798 品番 K-BR-4522
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

気になる足音、足元の冷え防止になります。
裏面吸着で滑りません。
消臭機能付きで何度も洗えて清潔です。

材質表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂 ブラウン 用途フローリングに最適な階段用マット トラスコ品番797-3144 長さ(mm)220 幅(mm)450 厚さ(mm)5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 104 020

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
木製階段

洗濯すると元通りのぴしっと感が無くなり、粘着も弱くなるので、洗濯しない方がいいんだろうなと考えています。少し長いと階段幅いっぱいまで敷けるのに。

対象商品:
60780798
2023-05-29
用途:
工場内の鉄階段
太陽工業株式会社 様

これを敷くだけで、足音が小さくなり、足あたりも良いので上り下りをしやすくなりました。埃を留めてくれるので、部屋のごみを階下へ持ち出さない気がします。鉄板のポコポコ面がある階段には吸着が弱く、端から捲れてきます。2か月で洗うようにしていますが捲れたところが汚れると洗っても取れないので、汚れ部を切って使用しています。両面テープと併用しています。洗い替え用にリピートしています。

対象商品:
60780816
2022-04-26
用途:
木製階段通路用ノンスリップ
サクセスライフ 様 (不動産業)

作業通路の階段部分滑り止めに効果があり撤去も楽だった

対象商品:
60780798
2022-03-07
用途:
屋内の鉄階段

足あたりが良いので、滑りにくく安心して上り下りできるようになりました。角部分等、吸着面が汚れると、くっつきにくくなるのと捲れたまま形が戻らないです。フローリングには長期間貼ったままにしていると、吸着剤がもろくなるので、消耗品の扱いなら、もっと安価にしてほしいです。洗濯も、きれいに仕上がるよう、気を使って洗濯機に入れます。

2022-08-26
用途:
鉄階段

鉄階段のポコポコには吸着しにくいので、一部両面テープを使用して固定しています。
脱水は短時間です。頻繁にはがすと端が波打ってきます。

対象商品:
60780816
2021-03-12
用途:
屋内階段で使用
不動産業

張りのあるしっかりしたマットです。
暗めの階段なので、明るい白色を選びました。
人の目にも優しく、犬の足にも優しいです。
耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする