ワタナベ工業
ワタナベ工業の 両面テープ
ワタナベ工業の 両面テープ一般用途用
強弱両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60780834
品番
KR-25-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。
薄いから凹凸しません。
手で楽々カットできます。
色
ブルー
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.23
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
用途
タイルカーペットなどのカーペット類の施工に
トラスコ品番
797-3179
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.23
長さ(m)
10
主なワーク
パーツ