明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの カーペット・フロア
明和グラビアの 床シート
ビニフローリン コインマット 91cm幅×20m巻 BK
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60780868
品番
CO-3
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コイン模様の凹凸のある塩化ビニールのシートです。
材質
塩化ビニール(PVC)
色
ブラック
用途
床の保護・通路などに
トラスコ品番
819-6013
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
25
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
60
表面
コインタイプ
アズワン品番
65-0602-71
注意
※置き敷きタイプなので接着剤やテープでの施工は出来ません。