ビニフローリン ヤバネマット 91cm幅×20m巻 SL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60780877 品番YA-2
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ヤバネ模様の凹凸のある塩化ビニールのシートです。

材質塩化ビニル樹脂100% シルバー 用途床の保護・通路などに トラスコ品番819-6014 幅(mm)910 厚さ(mm)1.1 質量(kg)25 長さ(m)20 表面矢羽タイプ アズワン品番65-0602-70
注意
※置き敷きタイプなので接着剤やテープでの施工は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2235:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする