ジポン
ジポンの マット・スノコ
ジポンの マット
ジポンの 玄関マット
いこまマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60780886
品番
10031
参考基準価格(税別)
¥3,265
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。
落とした泥や砂はマット内に留まるためマットしたの床を汚しません。
用途
屋外用玄関マット、泥落としマット
泥落とし
材質
エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)
色
グリーン
仕様
泥抜き穴なし
トラスコ品番
818-8888
種別
玄関マット
長さ(mm)
600
幅(mm)
450
厚さ(mm)
11
質量(kg)
1
機能
泥落とし
設置場所
屋外
注意
※高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。
※気温の変化により伸縮する場合があります。