※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジポン
ジポンの マット・スノコ
ジポンの マット
ジポンの 玄関マット
いこまマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60780904
品番
10032
参考基準価格(税別)
¥4,085
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。
落とした泥や砂はマット内に留まるためマットしたの床を汚しません。
材質
エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)
色
グリーン
用途
屋外用玄関マット、泥落としマット
仕様
泥抜き穴なし
トラスコ品番
818-8889
種別
玄関マット
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
厚さ(mm)
11
質量(kg)
1.2
短辺(mm)
260
長辺(mm)
520
機能
泥落とし
設置場所
屋外
注意
※高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。
※気温の変化により伸縮する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300