※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10003 コンビマット ジポン 60780922 10003 コンビマット ジポン 60780922

コンビマット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60780922 品番 10003
参考基準価格(税別)¥6,535 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。
密度の高いブラシを使用しているため、靴底に付いた泥、砂をしっかり落とすことができます。

材質スチール(外枠・内枠)バーム(茶ブラシ)ポリプロピレン(ピンク・緑ブラシ) 茶/グリーン/ピンク 用途屋外用玄関マット、泥落としマット 仕様泥抜き穴あり トラスコ品番818-8881 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(mm)25 質量(kg)4.65
注意
※かかとの先端がとがった履物(ピンヒール、ハイヒール)等では、乗らないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60780938
2018-03-14
用途:
工場の社員通用口前に設置
製造業

靴に付着した雪を落とすために購入しました。安価でしたが、非常に効果を発揮しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする