10013 ワイヤーマット ジポン 60780983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10013 ワイヤーマット ジポン 60780983
10013 ワイヤーマット ジポン 60780983

ワイヤーマット

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可特別運賃当日出荷とは
長さ(mm)900
幅(mm)600
内容量1枚注文コード60780983品番10013
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。

用途屋外用玄関マット、泥落としマット材質硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ仕様泥抜き穴ありトラスコ品番818-8884種別玄関マット長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)25質量(kg)3.95機能泥落とし設置場所屋外
注意
※かかとの先端がとがった履物(ピンヒール、ハイヒール)等では、乗らないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 勝手口の入り口に敷いて。
製造業

シンプルで機能的でとてもいいです。
無駄がなくておしゃれです。

対象商品 : 60780983
2021-11-17
用途: 玄関の泥落とし
農業科学株式会社卸売・小売業

メッシュの穴が大きからず、小さからずとても良い。
価格も手ごろで良かった。

対象商品 : 60780992
2017-08-30
用途: エアシャワー室内床面に敷いた粘着マット上に敷設。

他工場で行っていた内容から検討しました。寸法的に横向きで4枚並べればサイズぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする