10012 ワイヤーマット ジポン 60780992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10012 ワイヤーマット ジポン 60780992
10012 ワイヤーマット ジポン 60780992

ワイヤーマット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)750
幅(mm)450
内容量1枚注文コード60780992品番10012
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。

用途屋外用玄関マット、泥落としマット材質硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ仕様泥抜き穴ありトラスコ品番818-8883種別玄関マット長さ(mm)750幅(mm)450厚さ(mm)25質量(kg)2.6機能泥落とし設置場所屋外
注意
※かかとの先端がとがった履物(ピンヒール、ハイヒール)等では、乗らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 勝手口の入り口に敷いて。
製造業

シンプルで機能的でとてもいいです。
無駄がなくておしゃれです。

対象商品 : 60780983
2021-11-17
用途: 玄関の泥落とし
農業科学株式会社卸売・小売業

メッシュの穴が大きからず、小さからずとても良い。
価格も手ごろで良かった。

対象商品 : 60780992
2017-08-30
用途: エアシャワー室内床面に敷いた粘着マット上に敷設。

他工場で行っていた内容から検討しました。寸法的に横向きで4枚並べればサイズぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする