ダクト径(Φmm)(適合)520
ファン外径(Φmm)500
ハネ径(mm)490
風量(m3/min)50Hz/60Hz147/166
最大風量(m3/min)(50/60Hz)147/166
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気
仕様軸流ファン
トラスコ品番819-9615
電源(V)三相200
消費電力(W)(50/60Hz)375/590
ファン翼数6枚
電気代の目安(50Hz)5.06円/h、(60Hz)7.97円/h
騒音値(dB(A))(50/60Hz)79.5/82.5
アズワン品番64-9623-30