蔵王産業
蔵王産業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
蔵王産業の スチームクリーナー
スチームボックスミニ 200V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60781078
品番
4540020
参考基準価格(税別)
¥999,000
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
超高温スチーム洗浄機です。
140℃のスチームで強力な除菌効果があります。
低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。
スチーム温度(℃)
約140
電源コード(m)
6
吐出圧力(MPa)
0.55
用途
食品工場などの衛生管理に最適
トラスコ品番
790-3456
セット内容
ホース、アタッチメント一式
材質
ボディー:ステンレス
幅(mm)
405
質量(kg)
31
高さ(mm)
1025
奥行(mm)
650
電源(V)
三相200(50/60Hz共用)
消費電力(W)
3600
タンク容量(L)
7.2
連続使用時間(分)
最大130
吐出量(mL/min)
55〜85
待機時間
(噴射)5〜10分
注意
※漏電による感電事故を防ぐため、必ずアースをしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000