アサダ
アサダの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アサダの 高圧洗浄機
高圧洗浄機14/170
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60781087
品番
HD14170E
参考基準価格(税別)
¥515,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
200Vですので吐出圧力も水量も強力でしっかりと汚れを落とします。
スイベルジョイントを装備し、ホースのねじれを防止します。
トリガーを外すと30秒後に、自動にモーターが停止し空運転を防止します。
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
14.2/-
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
13.2/-
トラスコ品番
482-1327
セット内容
扇型ガン×1台、3/8高圧ホース10m×1本、水道直結ホースセット10m×1本
幅(mm)
540
高さ(mm)
880
奥行(mm)
740
電源
三相200V
消費電力
5100W
電源コード(m)
5.5
騒音値(dB)
63
電源周波数(Hz)
50Hz
能力(mm)
洗管/〜Φ110mm(洗管ホースは別売)
給水方式
水道直結式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600