※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
蔵王産業
蔵王産業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
蔵王産業の 高圧洗浄機用アクセサリー
蔵王産業の 高圧洗浄機用ランス
ジェットマンGCHD0820 ダブルランス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60781166
品番
3370012
参考基準価格(税別)
¥624,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。
抗菌樹脂カバーです。
ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
吐出圧力(MPa)
7.0
吐出水量(L/min)
22
用途
食品工場内での洗浄作業など
トラスコ品番
790-3413
セット内容
シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース
材質
フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック
幅(mm)
460
質量(kg)
44
高さ(mm)
860
タイプ
シングルランス
奥行(mm)
760
周波数(Hz)
60
電源
三相200V
消費電力
4000W
電源コード(m)
5
全長×全幅W×全高(mm)
760×460×860
給水方式
自吸式
注意
※漏電による感電事故を防ぐため、必ずアースをしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000