温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60781272 品番6.295-932.0
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。
すすの発生、振動の防止に適しています。

仕様温水高圧洗浄機用 トラスコ品番819-5231 幅(mm)85 質量(kg)1.13 高さ(mm)235 タイプ中性 品名RM110 1L スケール抑制剤 奥行(mm)85 容量(L)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60781272
2021-10-10
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

至急必要だったため早急に対応していただき大変助かりました。
純正品のため使用には全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする