ディスクパッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60781324 品番 6.369-789.0
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
トラスコ品番794-1307 適合機種BD40/25C 幅(mm)420 高さ(mm)140 質量(g)745 品名ディスクパッド 381mmスーパーハード(黒)5枚入 奥行(mm)420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする