64407 ネイルブラシ 6440 Vikan(ヴァイカン) 60781394 64407 ネイルブラシ 6440 Vikan(ヴァイカン) 60781394 64407 ネイルブラシ 6440 Vikan(ヴァイカン) 60781394

ネイルブラシ 6440

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60781394 品番 64407
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワイドタイプのネイルブラシです。

オレンジ 用途爪の間の汚れ落としに トラスコ品番497-0039 材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル 厚さ(mm)38 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)17 縦(mm)123 横(mm)48 耐熱温度(℃)121℃ 毛のかたさハード 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする