Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 手洗い用品
Vikan(ヴァイカン)の 爪ブラシ
ネイルブラシ 6440
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60781403
品番
64408
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ワイドタイプのネイルブラシです。
色
パープル
用途
爪の間の汚れ落としに
トラスコ品番
497-0047
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
厚さ(mm)
38
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
17
縦(mm)
123
横(mm)
48
耐熱温度(℃)
121℃
毛のかたさ
ハード
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。