Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の チリトリ
ダストパン 5660
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60781473
品番
56602
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
間口が広く使いやすいチリトリです。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グリーン
用途
チリ、ホコリ、ごみ集めに
トラスコ品番
496-9634
幅(mm)
295
高さ(mm)
55
種類
ダストパン
奥行(mm)
330
耐熱温度(℃)
100
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※高温により変形の恐れがあるため、火気の近くで使用しないでください。また、耐熱温度を守って使用してください。
商品説明動画
パウダーブラシ、ダストパン使用例
参考になった