Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の チリトリ
ダストパン 5660
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
60781482
品番
56603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
間口が広く使いやすいチリトリです。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
用途
チリ、ホコリ、ごみ集めに
トラスコ品番
496-9642
幅(mm)
295
高さ(mm)
55
奥行(mm)
330
耐熱温度(℃)
100
注意
※高温により変形の恐れがあるため、火気の近くで使用しないでください。また、耐熱温度を守って使用してください。
商品説明動画
パウダーブラシ、ダストパン使用例
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60781482
56603
49619763
5660
ダストパン
Vikan(ヴァイカン)
1個
¥
3,898
欠品中
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました