56605 ダストパン 5660 Vikan(ヴァイカン) 60781498 56605 ダストパン 5660 Vikan(ヴァイカン) 60781498 56605 ダストパン 5660 Vikan(ヴァイカン) 60781498

ダストパン 5660

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60781498 品番 56605
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

間口が広く使いやすいチリトリです。

材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 用途チリ、ホコリ、ごみ集めに トラスコ品番496-9669 幅(mm)295 高さ(mm)55 種類ダストパン 奥行(mm)330 耐熱温度(℃)100 繰り返し・詰め替え対応
注意
※高温により変形の恐れがあるため、火気の近くで使用しないでください。また、耐熱温度を守って使用してください。

商品説明動画

パウダーブラシ、ダストパン使用例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする