SPP SHT スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド 117X254mm 3M(スリーエム) 60781516 SPP SHT スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド 117X254mm 3M(スリーエム) 60781516

スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド 117X254mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード60781516 品番SPP SHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

水だけで強力な表面洗浄ができます。
ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的にできます。

用途広い面積の作業、自動床洗浄機を使用する場合、積層したワックスを除去する場合 トラスコ品番759-2442 材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム 厚さ(mm)10 質量(g)35 タイプ狭い面積用 縦(mm)117 横(mm)254 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする