スコッチ・ブライト ハンドパッド SPP エキストラ 115X250mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード60781525 品番SPP EX SHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

水だけで強力な表面洗浄ができます。
はく離剤などの強力なケミカル製品を用いずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。
目づまりしにくいオープンな構造のため、広い面積を効率よく作業するのに適しています。

用途狭い面積の作業、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所、ワックス表層だけを除去する場合 トラスコ品番759-2434 材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム 厚さ(mm)20 質量(g)30 タイプ広い面積用 縦(mm)115 横(mm)250 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする