ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 日用雑貨
ERECTA(エレクター)の ラック・フック
ラバーメイド クローゼットオーガナイザー フックセット イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
60781568
品番
199404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
掃除用具を省スペースで収納するツールホルダーです。
掃除用具を省スペースで収納するツールホルダーです。
高さ(mm)
108
用途
清掃用具収納、フック
トラスコ品番
819-4396
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
76
全長(mm)
108
質量(kg)
0.2
色
イエロー
奥行(mm)
83