※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラバーメイド ロビープロアップライトダストパン カバー付き ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60781577 品番253207
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

背面底部にローラーを装備、スムーズな移動が可能です。
スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね揃えた清掃用具。
背面底部にローラーを装備し、スムーズな移動が可能。

高さ(mm)127 用途塵取り、ほうき、清掃 トラスコ品番819-4386 材質本体:ポリプロピレン、柄:スチール・ビニールコーティング 幅(mm)324 全長(mm)127 質量(kg)1.1 ブラック 種類ダストパン 奥行(mm)286 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ホウキは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする