ニューストロング販売
ニューストロング販売の 日用雑貨
ニューストロング販売の ラック・フック
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60781595
品番
FTH-F6H5M
参考基準価格(税別)
¥6,099
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます。
マグネット付で工作機械のカバーやキャビネットなど簡単に設置可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×450×90
高さ(mm)
140
用途
掃除用品の壁掛け収納
トラスコ品番
781-0997
セット内容
単品
材質
本体:ABS樹脂、マグネット:フェライト
幅(mm)
450
質量(kg)
1.1
色
グレー
奥行(mm)
90
ホルダー
5ヶ所(Φ20〜30mm対応
掛数(本)
5
取付け方法
裏面マグネット付
耐荷重(g)
フック/約500(1ヶ所)
注意
※設置面の鋼板の厚みや形状によりズレ落ちる可能性があります。
※可動部や屋外でのご使用はご遠慮ください。