ジポン
ジポンの 掃除用具
ジポンの モップ
ジポンの スポンジモップ
セルシーモップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60782094
品番
10041
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
手を濡らさずにスポンジが絞れるモップです。
床にスポンジを押し付けても床を傷つけることなくしっかり掃除できます。
トラスコ品番
819-0970
材質
柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)、カバー:ポリプロピレン、スポンジ:セルロース
長さ(mm)
1400
幅(mm)
175
質量(g)
665
繰り返し・詰め替え
対応