※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジポン
ジポンの 掃除用具
ジポンの ワイパー
ジポンの 水切りワイパー・ドライワイパー
ドライヤー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60782137
品番
10062
参考基準価格(税別)
¥1,925
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヘッド部の角度が自由に可動します。
幅(mm)
400
長さ(mm)
1300
トラスコ品番
819-0976
材質
柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)、ブレード:ネオプレーンスポンジ、ブレード固定板:スチール亜鉛メッキ
質量(g)
710
繰り返し・詰め替え
対応