※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジポン
ジポンの 掃除用具
ジポンの ワイパー
ジポンの 水切りワイパー・ドライワイパー
ドライヤー スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60782146
品番
10067
参考基準価格(税別)
¥655
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
幅(mm)
330
トラスコ品番
819-0981
材質
ブレード:ネオプレーンスポンジ、ブレード固定板:スチール亜鉛メッキ
質量(g)
185
繰り返し・詰め替え
対応