HC粘着マット(大)600×1200mm(10シート/箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 60782207 品番 NMT-30B(WIDE)
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

エアシャワー内、出入り口に設置し汚れの侵入をストップします。汚れたら1枚ずつはがして使えるディスポタイプです。連番タックが付いており枚数管理が簡単です。裏面粘着タイプで簡単に固定でき、ベースマットが不要です。汚れ・ゴミの付着が目立つ青色シートです。

材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 ブルー 用途半導体工場、食品工場、病院、福祉施設、クリーンエリアの出入り口 仕様1シートあたりフィルム30枚 トラスコ品番753-8723 長さ(mm)1200 幅(mm)600 厚さ(mm)1.6 質量(kg)16 フィルム厚さ(μm)50
注意
※立て掛け厳禁のため、平置きにて保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする