サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの スクエア超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura超硬エンドミル底刃なし4枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60782285
品番
R215.34C20050-BC38P
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
材質
1640
刃数
4
全長(mm)
104
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20