スペアテープ ハイグレードSC 3巻入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3巻) 注文コード60782304 品番C4332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

スパイクドット粘着で繊維の間に入り込んで、細かいホコリも強力にキャッチします。
転がす方向が分かりやすい矢印印刷入りです。
めくりやすくてスパッと切れるオレンジライン入りです。
めくりやすいドライエッジを採用しました。

テープ幅(mm)160 トラスコ品番498-1260 材質テープ:特殊スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン(PP) 質量(g)400 巻数60周 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする