ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
スペアテープオフィスコロコロHG強接着240mm 3巻入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3巻)
注文コード
60782313
品番
C3304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
業務用向けに強接着タイプのワイドタイプのスペアテープです。
テープ幅(mm)
240
用途
強接着タイプのワイドタイプのスペアテープ
トラスコ品番
496-0980
材質
すじ塗粘着加工紙
質量(g)
975
巻数
40周
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
繰り返し・詰め替え
対応