ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
スペアテープオフィスコロコロ多用途フロア用240mm 3巻入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3巻)
注文コード
60782322
品番
C3305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
業務用向けにフロア用のワイドタイプのクッションスペアテープです。
テープ幅(mm)
240
用途
多用途フロア用のワイドタイプのスペアテープ
トラスコ品番
496-0998
材質
ポリエチレン
質量(g)
670
巻数
30周
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
多用途フロア用
繰り返し・詰め替え
対応