C4352 スペアテープフロアクリン3巻入 ニトムズ 60782338

 

C4352 スペアテープフロアクリン3巻入 ニトムズ 60782338
C4352 スペアテープフロアクリン3巻入 ニトムズ 60782338

スペアテープフロアクリン3巻入

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3巻)注文コード60782338品番C4352
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。
フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。
転がす方向が分かる矢印印刷入りです。
特殊ミシン目入りです。
伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。

テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38トラスコ品番498-1278質量(g)360巻数45周RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途フローリング用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60782338
2023-04-29
用途: 床及びカーペット掃除
その他業種

クッションフロアー及びカーペット両方に使えて、汚れ面切り取りも容易で良く出来た商品と思う。

対象商品 : 60782338
2020-10-16
用途: 家の床掃除
不動産業

とても満足してます。フローリングやタイルの床掃除に役立っています。適度な粘着でゴミを絡めて取ることができるので満足しています。

対象商品 : 60782338
2019-03-21
用途: 机の下の綿ぼこり取り
運輸・通信業

モノタロウさん以外にも(安価な)プライベートブランドが出回っていますが、そのほとんどが使い終わったテープを剥がす時、テープの端を剥がすのに苦労したり、ミシン目で綺麗に切り取れなかったりします。
今のところ、このにトムズのが一番使いやすいようです。

対象商品 : 60782338
2020-08-15
用途: フローリングの清掃
有限会社 アゲナ琉運運輸・通信業

長い髪が巻き付いた時のシートの切断…???無理とは思いますが。

対象商品 : 60782338
2019-07-07
用途: フローリングのほこり
その他業種

最初の二回りくらいは、吸着感があるが、すぐに空回りしているようで頻繁にシート取り換えしないといけない。
 取り換えもどこがシートの始まりで終わりかがわかりにくいシートのミシン目にせめて赤い色なりわかりやすい表示が必要

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする