ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー本体
オフィスコロコロHG強接着伸縮本体240mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60782356
品番
C3306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
業務用向けに強接着タイプのワイドサイズの伸縮本体です。
テープ幅(mm)
240
用途
ワイドタイプの強接着粘着クリーナー伸縮本体
トラスコ品番
496-1005
材質
グリップ:ポリプロピレン(PP)、テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙
長さ(mm)
650〜1010
幅(mm)
290
質量(kg)
1
巻数
40周
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応