オフィスコロコロ多用途フロア用本体240mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60782365 品番C3307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

業務用向けにフロア専用のワイドサイズのクッションタイプの伸縮本体です。

テープ幅(mm)240 用途ワイドタイプのクッション粘着クリーナー伸縮本体 トラスコ品番496-1013 材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、テープ:クッション性粘着加工PE 長さ(mm)650〜1010 幅(mm)290 質量(kg)1 巻数30周 商品タイプ本体 適合用途多用途フロア用 柄タイプ伸縮式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする