ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー本体
コロコロフロアクリンジョイント トレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60782374
品番
C4822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
あらゆる場所に使用できる粘着クリーナーでトレイ付なので簡単収納ができます。
テープ幅(mm)
160
用途
どんな場所でも使用可能
トラスコ品番
496-1021
材質
ポリプロピレン(PP)、ABS、アルミ、鉄線
長さ(mm)
260〜955
幅(mm)
200
質量(g)
420
巻数
30周
商品タイプ
本体
適合用途
フローリング用
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応