9400 BLU スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400 3M(スリーエム) 60782426 9400 BLU スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400 3M(スリーエム) 60782426 9400 BLU スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400 3M(スリーエム) 60782426 9400 BLU スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400 3M(スリーエム) 60782426 9400 BLU スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400 3M(スリーエム) 60782426

スコッチ・ブライト ネットスポンジNo.9400

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60782426 品番 9400 BLU
参考基準価格(税別)¥372 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

3種の繊維で油汚れをしっかりと落とします。
握って、曲げて、突っこんで自在に洗えます。
ソフトなので表面を傷つけずに汚れを落とします。
HACCPの認証取得品です。
3種の繊維で油汚れをしっかりと落とします。
握って、曲げて、突っこんで自在に洗えます。
ソフトなので表面を傷つけずに汚れを落とします。
HACCP認証取得品です。

材質ネット:ポリエステル、アクリル、スポンジ:抗菌ウレタンスポンジ 用途食器の洗浄 トラスコ品番799-8805 厚さ(mm)30 質量(g)15 縦(mm)160 横(mm)65 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※食器の洗浄用途以外へのご使用はお避け下さい。
※強酸、強アルカリ洗剤、塩素系漂白剤、酸素系漂白剤の使用や、煮沸消毒を行うと、色落ちやスポンジが劣化する恐れがありますのでご使用はお避け下さい。
※この製品は研磨粒子は含んでおりませんが、プラスチック・漆器などのキズ付きやすい素材や、素材の不明な物に対しては、あらかじめ目立たない部分で確認の上、お使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60782426
2024-04-01
用途:
清掃作業
サービス業

これは最高、耐久性あり汚れ落ちて使いやすい。少し高いが元はとれる

対象商品:
60782408
2019-10-04
用途:
食器、調理器具洗い
株式会社れん 様 (飲食業)

毎日かなりの量を洗う職場です。今までのネットスポンジはすぐ破れたりふにゃふにゃになったりでしたが、この商品はかなり耐久性があると思います。HACCP対応で色分けしながら使ってます。

対象商品:
60782426
2019-12-01
用途:
清掃時

食品関係なので必須品です。リピートしています。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする