カウゼル
カウゼルの 掃除用具
カウゼルの スポンジ
カウゼルの ネットスポンジ
ハイメッシュクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60782496
品番
HMC-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
次亜塩素酸ナトリウムに強く、水切れ・耐久性にも優れています。
傷を付けずに汚れを落とします。
材質
ポリエステルフィルム、ウレタンスポンジ、ウレタンスポンジ
色
グリーン
トラスコ品番
787-8885
厚さ(mm)
35
質量(g)
26
縦(mm)
160
横(mm)
80
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応