ハイメッシュクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60782505 品番 HMC-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

次亜塩素酸ナトリウムに強く、水切れ・耐久性にも優れています。
傷を付けずに汚れを落とします。

材質ポリエステルフィルム、ウレタンスポンジ、ウレタンスポンジ ブルー トラスコ品番787-8877 厚さ(mm)35 質量(g)26 縦(mm)160 横(mm)80 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする