快足5枚 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60783153 品番 KAISOKU5-BK-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

土木・農作業用地下足袋です。
底が厚めの貼付タイプです。

トラスコ品番760-0488 質量(g)420 用途土木・農作業 種類作業靴 サイズ(cm)26 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 材質(先芯)なし 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする