曜日別特売
HSK208-F-240 HSK208フード付 ノサックス 60783582

HSK208-F-240 HSK208フード付 ノサックス 60783582
HSK208-F-240 HSK208フード付 ノサックス 60783582

HSK208フード付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード60783582品番HSK208-F-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900

履き口からのアスファルトをシャットアウトします。
ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断し、高温のアスファルト上での長時間作業を可能にしました。
直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。
簡単に脱ぎ履きが可能な半長靴タイプです。
蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。

用途
アスファルト舗装工事に
サイズ(cm)24機能耐油・断熱底足幅3Eブラックトラスコ品番771-3347形状ハイカット質量(kg)1種類作業靴材質(甲被)牛クロム革+人工皮革材質(底部)ゴム材質(先芯)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする