ノサックス
ノサックスの セーフティスニーカー
ノサックスの ハイカットセーフティスニーカー
高所用安全靴”安芸たび”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
注文コード
60783783
品番
AT207-26.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮自在の甲部ゴムベルトが足首にしっかりフィットします。
ライトな感覚の軽快なアメゴムソールを使用しています。
足幅
3E
機能
耐油底
色
ブラック
材質
甲革:牛クロム革(型押ソフト)+綿布(2重織)、先芯:鋼、靴底:ゴム
用途
高所作業に
仕様
踏抜き防止繊維
トラスコ品番
771-3045
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
作業靴
サイズ(cm)
26.5
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60783783
AT207-26.5
03803582
AT207
高所作業用安全靴 安芸たび2
ノサックス
1足
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました