ノサックス
ノサックスの セーフティスニーカー
ノサックスの ハイカットセーフティスニーカー
高所用安全靴”安芸たび”
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60783792
品番
AT207-27.0
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
伸縮自在の甲部ゴムベルトが足首にしっかりフィットします。
ライトな感覚の軽快なアメゴムソールを使用しています。
足幅
3E
機能
耐油底
色
ブラック
材質
甲革:牛クロム革(型押ソフト)+綿布(2重織)、先芯:鋼、靴底:ゴム
用途
高所作業に
仕様
踏抜き防止繊維
トラスコ品番
771-3053
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
作業靴
サイズ(cm)
27
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴