たくみ
たくみの 忌避剤・虫対策
たくみの 忌避剤
たくみの 犬・猫・その他忌避剤
ニューニゲロン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60784246
品番
4103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
稲穂の鳥被害防止にお使いいただけます。
ベランダの鳩よけなどに最適です。
用途
防鳥用
仕様
リール巻
トラスコ品番
780-8534
材質
ポリエステル
色
透明
質量(g)
124
長さ(m)
500
リールサイズ(mm)
直径80×幅45
太さ(mm)
約0.5〜0.8
線径(mm)
0.5〜0.8