4100 雀追いニゲロン たくみ 60784264 4100 雀追いニゲロン たくみ 60784264

雀追いニゲロン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60784264 品番4100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

稲穂などの雀被害防止に最適です。
畑の種まきをした上にも使えます。

用途防鳥用 トラスコ品番780-8526 材質ポリエチレン・アルミ 質量(g)176 長さ(m)500 太さ(mm)約0.8 線径(mm)0.8 対象動物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60784264
2019-08-15
用途:
すずめおどしに利用
農・林・水産業

今まではきらきらテープを使用していました。無風状態のときすずめがテープに止まってお米を食べていましたが、ナイロン紐のため止まることがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする