※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の マグネット用品
BAHCO(バーコ)の 磁選機器
BAHCO(バーコ)の 鉄粉/鉄片回収用品
エルゴハンドルフレキシブルマグネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60784334
品番
2535F1
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
エルゴハンドル仕様のピックアップツールになります。
シャンク部分がフレキシブルに動くので狭い箇所でも届きます。
吸着力(N)
10
トラスコ品番
791-7805
質量(g)
150
シャンク径(Φmm)
36
グリップ径(Φmm)
28
用途
ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に
材質
工具鋼
全長(mm)
535
マグネット部寸法(mm)
Φ10