※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドルフレキシブルマグネット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60784352 品番 2535F3
参考基準価格(税別)¥8,740 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

エルゴハンドル仕様のピックアップツールになります。
シャンク部分がフレキシブルに動くので狭い箇所でも届きます。

吸着力(N)30 トラスコ品番791-7821 質量(g)170 シャンク径(Φmm)36 グリップ径(Φmm)36 用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に 材質工具鋼 全長(mm)535 マグネット部寸法(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする